Baterias
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
6K714051
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
Battery cell 1.2 V 2700 mAh R6-AA battery HR6 4 4 pc./blister ANSMANN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6K714051
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2700
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
R 6
Outras indicações
AA
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2700
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
R 6
Outras indicações
AA
Caixa de plástico
Não
Adequado para aplicações EX
Não
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 50
Adequado para carregador rápido
Sim
Altura incluindo o poste (mm)
50.5
Conjunto de baterias
Não
Número de células
4
Marca
Ansmann
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6K714051
EAN
4013674030842
UBB
500582809058
UNSPSC
26111701
Artigo do fabricante nr
5030842