Baterias
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
Gestão da bateria
Baterias
4S571889
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
Battery cell 1.2 V 1000 mAh R03-AAA battery HR03 4 4 pc./blister ANSMANN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4S571889
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Micro
Capacidade (mAh)
1000
Diâmetro
10.5
Indicação IEC
R 3
Outras indicações
AAA
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Indicação do tamanho
Micro
Capacidade (mAh)
1000
Diâmetro
10.5
Indicação IEC
R 3
Outras indicações
AAA
Caixa de plástico
Não
Adequado para aplicações EX
Não
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 50
Adequado para carregador rápido
Sim
Altura incluindo o poste (mm)
44.5
Conjunto de baterias
Não
Número de células
4
Marca
Ansmann
Código pautal
85075000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4S571889
EAN
4013674030880
UBB
500582192000
UNSPSC
26111701
Artigo do fabricante nr
5030882