2021-2024
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
Gestão da bateria
Baterias
7D669267
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
Battery 1.5 V C-AM2-Baby 7000 mAh LR14 4914 2 pc./blister ANSMANN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7D669267
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Indicação do tamanho
Baby
Capacidade (mAh)
7000
Diâmetro
26.2
Indicação IEC
LR 14
Outras indicações
C/AM 2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Indicação do tamanho
Baby
Capacidade (mAh)
7000
Diâmetro
26.2
Indicação IEC
LR 14
Outras indicações
C/AM 2
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
50
Número de células
2
Marca
Ansmann
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7D669267
EAN
4013674007486
UBB
500583070627
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
1513-0000