text.skipToContent text.skipToNavigation

Base Wera 8740 A 5/64X28


8740 A Aparafusadora de pontas Zyklop, encaixe 1/4",, 5/64", x 28 mmAparafusadora de pontas com encaixe 1/4", ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Referência 4S099060
Diâmetro 12.5
Comprimento (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12.5
Comprimento (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 1.98
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

8740 A Aparafusadora de pontas Zyklop, encaixe 1/4",, 5/64", x 28 mmAparafusadora de pontas com encaixe 1/4", ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 4S099060
EAN 4013288189820
UBB 500686638841
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003380001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.