text.skipToContent text.skipToNavigation

Base Wera 8740 A 3/32X28


8740 A Chave de bits Zyklop, 1/4", drive, 3/32", x 28 mmChave de bits com 1/4", drive. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Referência 9X582135
Diâmetro 12.5
Comprimento (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12.5
Comprimento (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 2.38
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

8740 A Chave de bits Zyklop, 1/4", drive, 3/32", x 28 mmChave de bits com 1/4", drive. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 9X582135
EAN 4013288189837
UBB 500686639005
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003381001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.