Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
5Z598271
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
Base para bits Gedore T25
Adiconar catálogo
Referência
5Z598271
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro
22.5
Tamanho (TX)
25
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com furo
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro
22.5
Tamanho (TX)
25
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Marca
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola
Números do artigo
Referência
5Z598271
EAN
4010886619568
UBB
500642770282
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6195660