text.skipToContent text.skipToNavigation

Base para alicate Facom T60


Standard length series. For Torx® female drive fasteners. Non-removable bit. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Also available in case set (Ref AMEX.3).

Referência 4O789800
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 23.1
Tamanho (TX) 60
Comprimento da lâmina (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 23.1
Tamanho (TX) 60
Comprimento da lâmina (mm) 24
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Marca Facom
Type Torx Bit Socket

Descrição

Standard length series. For Torx® female drive fasteners. Non-removable bit. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Also available in case set (Ref AMEX.3).

Números do artigo

Referência 4O789800
EAN 3148517230651
UBB 500638018852
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr SXM.60
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.