text.skipToContent text.skipToNavigation

Ball valve GEKA plus Type 3 brass IT 1/2 inch KARASTO


Referência 2I013117
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Classe de qualidade Outro
Caixa de material Latão
Vedação Politetrafluoretileno (PTFE)
Esfera de proteção da superfície Cromado
Diâmetro nominal da ligação 2 1/2 polegada (15)
Embalado por 1

Especificações

Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Classe de qualidade Outro
Caixa de material Latão
Vedação Politetrafluoretileno (PTFE)
Esfera de proteção da superfície Cromado
Diâmetro nominal da ligação 2 1/2 polegada (15)
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar) 40
Fuso de material Outro
Temperatura do fluido (contínua) -15-150
Diâmetro nominal da ligação 1 1/2 polegada (15)
Caixa de proteção de superfície Banhado a níquel
Material vedação esférica Politetrafluoretileno (PTFE)
Esfera de material Latão
Material da vedação primária do fuso Politetrafluoretileno (PTFE)
Marca Karasto

Números do artigo

Referência 2I013117
EAN 4015933044188
UBB 500581405544
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65.3301.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.