text.skipToContent text.skipToNavigation

Ball valve connection system GEKA plus chrome-plated brass, hose size 13 mm KARASTO


Referência 6U904487
Desenho Direto
Ligação 1 Coluna de mangueira
Classe de qualidade Cotovelo de saída lateral
Caixa de material Latão
Vedação MVQ (silícios)
Funcionamento Outro
Com termómetro Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Ligação 1 Coluna de mangueira
Classe de qualidade Cotovelo de saída lateral
Caixa de material Latão
Vedação MVQ (silícios)
Funcionamento Outro
Com termómetro Não
Material Latão
Com filtro Não
Com revestimento de isolamento Não
Com dreno Não
Comprimento da ligação 1 (mm) 13
Construção da caixa Manga interna
Furo completo Não
Com ligação de acoplamento 2 Não
Marca de qualidade FM Não
Marca de qualidade UL Não
Marca de qualidade ULC Não
Marca de qualidade LPCB Não
À prova de fogo Não
Com possibilidade de drenagem (ligação) Não
Limpo do ponto de vista médico Não
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 13
Sem gordura Não
Caixa de proteção de superfície Cromado
Com válvula anti-retorno Sim
Marca de qualidade VdS Não
Certificado KIWA Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS Não
Marca Karasto
Model GEKA
Type 46.0851.8

Números do artigo

Referência 6U904487
EAN 4015933108279
UBB 500582954243
UNSPSC 40141734
Artigo do fabricante nr 4000822913
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.