Lâmpadas auto
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
Luzes
Halogénio
Lâmpadas auto
7I527792
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
Baioneta Ripca 12V-21/5W BAY15D brilhante de longa duração 10 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7I527792
Cor
Outro
Tomada
BAY15d
Comprimento total (mm)
47.7
Diâmetro
24.8
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
2
Tecnologia
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Tomada
BAY15d
Comprimento total (mm)
47.7
Diâmetro
24.8
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
2
Tecnologia
Outro
Indicação padrão (ECE)
P21/5W
Filamento de potência da lâmpada 1 (W)
21
Filamento de potência da lâmpada 2 (W)
5
Adequado para ciclomotor
Não
Adequado para motociclos
Sim
Adequado para bicicleta
Não
Adequado para embarcações
Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros
Não
Adequado para farol de camião
Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros
Sim
Adequado para outro tipo de iluminação camião
Não
Adequado para aviões
Não
Adequado para empilhadores
Não
Tensão da lâmpada (V)
12 - 12
Marca
Ripca
Type
Long Life Signaling Lamp
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I527792
EAN
8712734055110
UBB
500640329024
UNSPSC
39100000
Artigo do fabricante nr
R12499LL-10