Nedtrain Oud
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas
S5324.188.150
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
Bahco Workshop file 188 4-188-06-2-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S5324.188.150
Forma
Três quadrados
Comprimento total (mm)
150
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6
Altura da lâmina (mm)
6
Forma do corte
Corte Duplo
Número de cortes
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Três quadrados
Comprimento total (mm)
150
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6
Altura da lâmina (mm)
6
Forma do corte
Corte Duplo
Número de cortes
2
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
20
Código pautal
8203100000
Type
Double Extra Slim Triangular Taper Saw File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5324.188.150
EAN
7311518021344
UBB
400135822304
UNSPSC
27111900
Artigo do fabricante nr
4-188-06-2-0