text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Workshop file 187 4-187-07-2-0 EXDUN


Utilização. Para afiação de todos os tipos de serras com dentes universais finos.Forma. Triangular, com as bordas afiladas em direcção à extremidade. Superfícies e bordas de corte simples. Os números relativos à largura indicam a maior largura da secção da lima.Tipo de corte: 2 = 1/2 murço Shape: Triangular, with edges tapering towards the tip Surfaces and edges single cut Type of cut: 2 = Second

Referência S5324.187.175
Forma Três quadrados
Comprimento total (mm) 175
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8.5
Altura da lâmina (mm) 8.5
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Três quadrados
Comprimento total (mm) 175
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8.5
Altura da lâmina (mm) 8.5
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 42
Type Extra Slim Triangular Taper Saw File

Números do artigo

Referência S5324.187.175
EAN 7311518021306
UBB 400135504019
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 4-187-07-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.