Nedtrain Oud
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas
S5324.186.112
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
Bahco Workshop file 186 4-186-45-2-0 DUN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S5324.186.112
Forma
Três quadrados
Comprimento total (mm)
112
Comprimento da lâmina (mm)
112
Largura da lâmina (mm)
7
Altura da lâmina (mm)
7
Forma do corte
Corte Duplo
Número de cortes
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Três quadrados
Comprimento total (mm)
112
Comprimento da lâmina (mm)
112
Largura da lâmina (mm)
7
Altura da lâmina (mm)
7
Forma do corte
Corte Duplo
Número de cortes
2
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
23
Código pautal
8203100000
Type
Slim Triangular Taper Saw File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5324.186.112
EAN
7311518021207
UBB
400135503771
UNSPSC
27111900
Artigo do fabricante nr
4-186-45-2-0