text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Workshop file 160 1-160-10-3-2


Utilização. Para limar rasgos, furos de secção quadrada, no interior de quinas e para ajustes finos de ferramentas de corte.Forma. Bordas paralelas, superfícies afiladas em direcção à ponta. Corte duplo.Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço For filing grooves, rectangular holes, inside corners and for fine-adjustment of cutting tools Shape: Surfaces tapered towards the tip Double cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5359.003.250
Forma Quadrada
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 10
Altura da lâmina (mm) 10
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 1

Especificações

Forma Quadrada
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 10
Altura da lâmina (mm) 10
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por peça (g) 212
Type ERGO Square File in Single Pack

Números do artigo

Referência S5359.003.250
EAN 7311518295738
UBB 500504443929
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-160-10-3-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.