Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Alicates & pinças
Alicate ajustável
K0186.001.250
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
Alicate para bomba d'água Bahco 8224 8224IP-250mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
K0186.001.250
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Outro
Peso
350
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Dobradiça
Sliding joint
Comprimento do mordente (mm)
41.85
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Outro
Peso
350
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Dobradiça
Sliding joint
Comprimento do mordente (mm)
41.85
Abertura máxima das bochechas (mm)
45
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
6
Design do punho
2 componentes
Com proteção contra impactos
Não
Cobertura do punho
Outro
Altura da cabeça (mm)
51
Testado por VDE
Não
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
340
Código do produto
8204120000
Type
Water Pump Pliers in Industrial Packing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
K0186.001.250
EAN
7314150101757
UBB
427102006116
UNSPSC
27112101
Artigo do fabricante nr
8224 IP