text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Triangular file semi-sweet piece 1-170-10-1-2


Utilização. Para desbaste e limagem de ângulos e cantos internos.A sua superfície afilada, é bastante adequada para a limagem plana.Forma. Triângulo equilateral. Afilada em direcção à ponta. Superfície de corte duplo.Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço For deburring and filing angles and inner corners Its tapered surfaces make it well suited for flat filing Shape: Equilateral triangle, tapered towards the tip Double cut surfaces Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3= Smooth

Referência S5362.001.250
Forma Três quadrados
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 17.5
Altura da lâmina (mm) 17.5
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 1

Especificações

Forma Três quadrados
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 17.5
Altura da lâmina (mm) 17.5
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 300
Type ERGO Three Square File

Números do artigo

Referência S5362.001.250
EAN 7311518028107
UBB 400135807214
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-170-10-1-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.