text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Triangular file semi-sweet piece 1-170-06-2-0


Utilização. Para desbaste e limagem de ângulos e cantos internos. A sua superfície afilada, é bastante adequada para a limagem plana. Forma. Triângulo equilateral. Afilada em direcção à ponta. Superfície de corte duplo. Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço, 3 = Murço Its tapered surfaces make it well suited for flat filing Shape: Equilateral triangle, tapered towards the tip Double cut surfaces Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5312.002.150
Forma Três quadrados
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 11
Altura da lâmina (mm) 11
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Três quadrados
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 11
Altura da lâmina (mm) 11
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 70
Type Three Square File

Números do artigo

Referência S5312.002.150
EAN 7311518019976
UBB 400135230698
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-170-06-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.