Nedtrain Oud
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas de unhas
S5339.302.162
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
Bahco Três arquivos quadrados 2-302-16-2-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S5339.302.162
Forma
Três quadrados
Comprimento total (mm)
160
Comprimento da lâmina (mm)
160
Largura da lâmina (mm)
3.9
Altura da lâmina (mm)
3.9
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Três quadrados
Comprimento total (mm)
160
Comprimento da lâmina (mm)
160
Largura da lâmina (mm)
3.9
Altura da lâmina (mm)
3.9
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
2
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
120
Código do produto
8203100000
Type
Three Square File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5339.302.162
EAN
7311518020569
UBB
400135602516
UNSPSC
27111925
Artigo do fabricante nr
2-302-16-2-0