text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Três arquivos quadrados 2-302-14-2-0


Utilização. Limagem fina e polimento. Usada por gravadores, técnicos de precisão, fabricantes de instrumentos, relojoeiros e ourives.Forma. Triangular, bordas e superfícies afiladas para a ponta. Superfícies de corte duplo.Embalagem industrial sem cabo.Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = 1/2 murço, 2 = Murço, 4 = Muito murço Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths Shape: Triangular, surfaces taper to a point Surfaces double cut Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth

Referência S5339.302.142
Forma Três quadrados
Comprimento total (mm) 140
Comprimento da lâmina (mm) 140
Largura da lâmina (mm) 3.6
Altura da lâmina (mm) 3.6
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Três quadrados
Comprimento total (mm) 140
Comprimento da lâmina (mm) 140
Largura da lâmina (mm) 3.6
Altura da lâmina (mm) 3.6
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 2
Marca Bahco

Números do artigo

Referência S5339.302.142
EAN 7311518044169
UBB 400135809780
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 2-302-14-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.