text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Squared needle file 303 2-303-16-1-0


Utilização. Limagem e polimento. Usada por gravadores, técnicos de precisão, fabricantes de instrumentos, relojoeiros e ourives.Forma. Quadrada. Superfície afilada na ponta. Corte duplo.Embalagem industrial sem cabo.Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = 1/2 murço, 2 = Murço, 4 = Muito murço Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths Shape: Square, surfaces taper to a point Surfaces double cut Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth

Referência S5340.303.161
Forma Quadrada
Comprimento total (mm) 160
Comprimento da lâmina (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 2.4
Altura da lâmina (mm) 2.4
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Quadrada
Comprimento total (mm) 160
Comprimento da lâmina (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 2.4
Altura da lâmina (mm) 2.4
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 120
Type Square File

Números do artigo

Referência S5340.303.161
EAN 7311518020576
UBB 400135810911
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 2-303-16-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.