text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pedra de amolar 528-COM


Pedra artificial, composta de 2 grãos para afiamento de formões, plainas, etc.. A.) Grosso com 120 grãos/cm², indicada para rectificação do fio de corte, endireitar superfícies de corte seguindo o desenho original da ferramenta.. B.) Fino, com 400 grãos/cm², indicada para afiamento e acabamento da superfície de corte. Side A - rough side with 120 grains/cm², suitable for removal of dents in the cutting edge, to even or straighten out cutting surface, following the original pattern of the tool Side B - fine side with 400 grains/cm², suitable for sharpening of cutting edges and smoothing of cutting surfaces

Referência S5418.528.400
Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 20
Com pega de transporte Não
Dupla face Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 20
Com pega de transporte Não
Dupla face Sim
Comprimento (mm) 150
Com pé Não
Com suporte Não
Granulação 120
Adequado para água Sim
Adequada para óleo Sim
Adequado para utilização a seco Sim
Granulação de 2ª camada 400
Para máquina de moagem Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 340
Type Rectangular Grinding Stone

Números do artigo

Referência S5418.528.400
EAN 7311518188986
UBB 500504096925
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 528-COM
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.