text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Martelos de engenheiro RVS 500FB


Cabo em fibra de vidro em dois componentes Alta resistência e dureza Excelente resistência à corrosão Magnético Material: aço inoxidável AISI 420 Produzido de acordo com UNE 16588 e UNE 16589

Referência 0X797643
Desenho Martelo de bola
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 318
Material stick Outro
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 27
Embalado por 1

Especificações

Desenho Martelo de bola
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 318
Material stick Outro
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 27
Magnético Sim
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 450
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço inoxidável
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Bahco
Model SS506
Type Ball Pein Hammer

Números do artigo

Referência 0X797643
EAN 7314150406166
UBB 500711050970
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr SS506-500-FB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.