text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Dormer Lima rotativa P805 Clear P80516.0X6.0


Referência 8P535376
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Dormer
Model P805
Type 6814116; 86024636

Números do artigo

Referência 8P535376
EAN 7320760687574
UBB 500632429089
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P80516.0X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.