Limas de unhas
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas de unhas
S5343.306.161
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
Bahco Lima de agulhas 306 2-306-16-1-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S5343.306.161
Forma
Outro
Comprimento total (mm)
160
Comprimento da lâmina (mm)
160
Largura da lâmina (mm)
5.1
Altura da lâmina (mm)
2
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Outro
Comprimento total (mm)
160
Comprimento da lâmina (mm)
160
Largura da lâmina (mm)
5.1
Altura da lâmina (mm)
2
Forma do corte
Corte curvo
Número de cortes
1
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
120
Código pautal
8203100000
Type
Crossing File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5343.306.161
EAN
7311518020644
UBB
400135812735
UNSPSC
27111925
Artigo do fabricante nr
2-306-16-1-0