text.skipToContent text.skipToNavigation

Raspador para Armários Bahco 474 125 x 62 x 0,80


Raspador de carpinteiro, utiliza-se para suavizar superfícies e raspar tinta velha. Lâmina em aço temperado, cromo-níquel, laminado a frio. Protecção plástica. Blade of cold-rolled, hardened and tempered chrome-nickel steel White plastic edge protector

Referência S5429.008.125
Forma Plano
Comprimento total (mm) 130
Ajustável Não
Largura do cinzel (mm) 62
Com punho Não
Embalado por 1

Especificações

Forma Plano
Comprimento total (mm) 130
Ajustável Não
Largura do cinzel (mm) 62
Com punho Não
Raspador de solo oco Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 51
Type Cabinet Scraper with Edge Protector

Números do artigo

Referência S5429.008.125
EAN 7311518029869
UBB 240184636209
UNSPSC 27112009
Artigo do fabricante nr 474-125-0.80
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.