Brocas
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
Furar
Brocas
5G003078
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
Bahco HSS-E drill 13.50 1P
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5G003078
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
13.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
108
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
160
Broca de diâmetro (mm)
13.5
Diâmetro do eixo (mm)
13.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
108
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G003078
EAN
7314150373567
UBB
500702487249
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4511-13.50-1P