text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Flat boring bit Orange 22mm

Referência 6J477204
Comprimento total (mm) 400
Diâmetro do eixo (mm) 6
Broca de diâmetro (mm) 22
Marca Bahco

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Diâmetro do eixo (mm) 6
Broca de diâmetro (mm) 22
Marca Bahco

Descrição

Flat bit drill for drilling in wood. The flat bit has a positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits. High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft. Flat bit part and shaft are ground. Shank size 6mm. Lacquered for rust protection

Números do artigo

Referência 6J477204
EAN 7314150388745
UBB 500702513226
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 9631-22-400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.