text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Faca triangular peça semi-doce 1-170-08-2-2


Utilização. Para desbaste e limagem de ângulos e cantos internos.A sua superfície afilada, é bastante adequada para a limagem plana.Forma. Triângulo equilateral. Afilada em direcção à ponta. Superfície de corte duplo.Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço For deburring and filing angles and inner corners Its tapered surfaces make it well suited for flat filing Shape: Equilateral triangle, tapered towards the tip Double cut surfaces Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3= Smooth

Referência S5362.002.200
Forma Três quadrados
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 15.5
Altura da lâmina (mm) 15.5
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Três quadrados
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 15.5
Altura da lâmina (mm) 15.5
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 2
Marca Bahco

Números do artigo

Referência S5362.002.200
EAN 7311518003722
UBB 400135234575
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-170-08-2-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.