text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chaves luneta direita 4M 24 X27 MM


Chave de luneta direita, em milímetros.. DIN 837/ISO 1085/ISO 10103.Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : VANADIUM-EXTRA.Cabeças extra-finas, ambos os lados estriados.. Com Dynamic-Drive-Profile. Standards: ISO 1085, ISO 10103 and DIN 837 Material: High performance alloy steel 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Thin-walled heads, both sides chamfered Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 255
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 255
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Contagem de pontos 12
Marca Bahco
Peso por peça (g) 240
Model 4M
Type Ring Wrench

Números do artigo

Referência L8010.024.027
EAN 7314151829551
UBB 203120246707
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 4M-24-27

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.