text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chaves dinamométricas 3/8;12-60 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Referência 4Q359173
Eletrónico Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Momento de aperto (Nm) 12 - 60
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Momento de aperto (Nm) 12 - 60
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Marca Bahco

Descrição

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Números do artigo

Referência 4Q359173
EAN 7314150311590
UBB 500667024607
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 7445-60
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.