text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chaves dinamométricas 1/4;5-25 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Referência 9R454973
Eletrónico Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 5 - 25
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 5 - 25
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Marca Bahco

Descrição

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Números do artigo

Referência 9R454973
EAN 7314150326198
UBB 500674192397
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 7445-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.