text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chaves dinamométricas 1/4;3-15 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Referência 4C985407
Eletrónico Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 3 - 15
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 3 - 15
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Marca Bahco

Descrição

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Números do artigo

Referência 4C985407
EAN 7314150311576
UBB 500674192132
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 7445-15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.