text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chaves dinamométricas 1/2;20-100 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Referência 5X594009
Eletrónico Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) 20 - 100
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) 20 - 100
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Marca Bahco

Descrição

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Números do artigo

Referência 5X594009
EAN 7314150311613
UBB 500674191977
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 7445-100A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.