text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHCO ALICATE DE PONTAS 2427G

Descrição

Alicate de ponta dobrada com um ângulo de 60º, meia-cana e maxilas serrilhadas. Indicado para locais de acesso difícil. Possibilidade de corte de materiais macios, tais como arame de cobre e arame com isolamento plástico. Equipado com mola de retorno ON/OFF.. ISO : 5745. DIN : 5745. Acabamento: Oxidado a preto, com tratamento anti-corrosão.. Material : Aço CROMO-VANADIUM. Cabos ergonómicos de dois componentes, revestimento termoplástico e polypropylene para maior conforto.Capacidade de corte : Arame de aço.IP = Embalagem industrial. ISO 5745 Finish: Black finish, anti-corrosion treated Material: High performance alloy steel ERGOTM handles with 2-component combination, thermoplastic surface on tough polypropylene which gives superior grip Slim semicircular shaped and serrated jaws Sharp edges for cutting softer material such as copper and plastic insulated wire Tips give a good grip and improved accessibility in confined spaces Equipped with a return spring featuring an on/off function IP: Industrial packed

Números do artigo

Referência K0165.002.160
EAN 7314150100408
UBB 240104313855
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 2427 G-160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.