text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Alicate ajustável 250MM

Referência 8C452887
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 317
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 30
Abertura máxima das bochechas (mm) 61

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 317
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 30
Abertura máxima das bochechas (mm) 61
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 8
Design do punho 1 componente
Com proteção contra impactos Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 50
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Código pautal 82032000000
Type Water Pump Pliers

Números do artigo

Referência 8C452887
EAN 7314150421565
UBB 500710986984
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6224D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.