text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 170mm


High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner headSpecial product benefits: Extra-short design with large work area

Referência 3Z981113
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 170
Abertura máxima da chave (mm) 32
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 170
Abertura máxima da chave (mm) 32
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Marca Bahco
Type Adjustable Wrench

Descrição

High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner headSpecial product benefits: Extra-short design with large work area

Números do artigo

Referência 3Z981113
EAN 7314153010629
UBB 500659344864
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 9029 C
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.