Adaptadores de ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Adaptadores de ponteiras
7M519021
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
Adaptador Bahco 1/4“ Hex Drive 1/4” Square Drive Liga de Aço 23.2mm Comprimento
Adiconar catálogo
Referência
7M519021
Comprimento (mm)
23.2
Tamanho da ligação do lado da tomada
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
6.35
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Marcador de altura
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
6.35
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
23.2
Tamanho da ligação do lado da tomada
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
6.35
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Marcador de altura
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
6.35
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Bahco
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M519021
EAN
7314150128457
UBB
500697087533
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
6709HL