text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Acessórios K8160D GR. 1


Referência L7069.000.001
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 140
Código pautal 8466103800
Type Square Drive Extension Bar

Números do artigo

Referência L7069.000.001
EAN 7314151237400
UBB 203120641063
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr K8160D-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.