text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC PAINT SCRAPER 90X308X112MMERGO


Raspadores Ergo 665 indicados para trabalhos de máxima dificuldade. O cabo duplo oferece uma maior força para trabalhos extensos. As lâminas em carboneto, permitem raspar em madeira e metal, a tinta, cola, verniz e ferrugem. Cabo em 2 componentes para maior conforto e eficácia. Parte frontal estreita para melhor acesso a espaços reduzidos. Fornecido com lâmina de 65 mm podendo, no entanto, ser adaptável a lâmina de 50 mm. Heavy duty scraper The two hand grip makes it a powerful choice for scraping large areas Carbide blades suitable for scraping paint, glue, varnish and rust off wood metal concrete etc 2-component handle for better grip and comfort Fitted with 451 blade Slim scraper head for better access in confined spaces

Referência S5426.000.665
Forma Outro
Flexível Não
Comprimento total (mm) 360
Largura do cinzel (mm) 65
Largura da espátula (mm) 65
Embalado por 1

Especificações

Forma Outro
Flexível Não
Comprimento total (mm) 360
Largura do cinzel (mm) 65
Largura da espátula (mm) 65
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de raspador Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 1224
Model ERGO
Type Heavy Duty Paint Scraper

Números do artigo

Referência S5426.000.665
EAN 7311518221607
UBB 400135824201
UNSPSC 27112009
Artigo do fabricante nr 665
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.