text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC PAINT SCRAPER 50X310X112MMERGO


Raspadores Ergo 650 indicados para utilização universal. As lâminas em carboneto, permitem raspar em madeira e metal, a tinta, cola, verniz e ferrugem. Cabo em 2 componentes para maior conforto e eficácia. Parte frontal estreita para maior precisão. Fornecido com lâmina de 50 mm, mas também adaptável a lâmina de 65 mm. Developed and designed for universal use Carbide blades suitable for scraping paint, glue, varnish and rust off wood, metal, concrete etc 2-component handle for better grip and comfort Fitted with 442 blade  Slim scraper head for better access in confined spaces

Referência S5426.000.650
Forma Outro
Flexível Não
Comprimento total (mm) 250
Largura do cinzel (mm) 50
Largura da espátula (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Forma Outro
Flexível Não
Comprimento total (mm) 250
Largura do cinzel (mm) 50
Largura da espátula (mm) 50
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de raspador Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 979
Model ERGO
Type Universal Paint Scraper

Números do artigo

Referência S5426.000.650
EAN 7311518221591
UBB 400135824128
UNSPSC 27112009
Artigo do fabricante nr 650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.