text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC PAINT SCRAPER 442-50


As lâminas em carboneto permanecem afiadas e duram 50 vezes mais do que uma folha de aço convencional. Permitem raspar tinta, cola, verniz e ferrugem em madeira e em metal. Mesmo assim estas lâminas têm arestas convexas e afiamento de precisão, de forma a evitar a danificação das superficies de trabalho com as esquinas das lâminas.As lâminas de 50 mm e 65 mm têm 2 arestas e a triangular tem três.442: Lâmina de 50 mm para raspadores 650 e 440.. 451: Lâmin de 65 mm para raspadores 665 e 650.. 449: Lâmina triangular de 25 mm para raspador 625 e 448. The cemented-carbide blade stays sharp and productive up to 50 times longer than a conventional steel blade The blades are precision-ground to a slightly convex shape that prevents the blade corners from scratching the work surface 442: double edged 50 mm for scrapers 650 and 440 451: double edged 65 mm for scrapers 665 and 450 449: triangular 25 mm for scrapers 625 and 448  

Referência S5427.000.442
Largura 50
Adequado para Raspador
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Lâminas de corte Não
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Adequado para Raspador
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Lâminas de corte Não
Forma da lâmina Direto
Lâminas de serrilha Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 11
Model ERGO
Type Replacement Blade

Números do artigo

Referência S5427.000.442
EAN 7311518002848
UBB 400184530493
UNSPSC 27112009
Artigo do fabricante nr 442
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.