text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC PAINT SCRAPER 40X280X100MMERGO


Os raspadores Ergo 625 foram especialmente desenhados para trabalhos de precisão, tais como janelas, molduras e em espaços reduzidos. As lâminas em carboneto de tungsténio permitem raspar em madeira e metal, a tinta, cola, verniz e ferrugem. Cabo em 2 componentes, para maior conforto e eficácia. Parte frontal estreita para maior precisão. Fornecido com lâmina triangular de 25 mm e bolsa. Tendo sido desenhada para transporte fácil no bolso ou cinto.Adaptável às lâminas 625-round, 625-drop e 625-pear. Specially designed for precision work such as scraping windows, moulding and narrow corners Carbide blades suitable for scraping paint, glue, varnish and rust off wood, metal, concrete etc 2-component handle for better grip and comfort Can be fitted with profile blades 625-ROUND, 625-DROP and 625-PEAR Fitted with triangular 449 blade and complete with holster Designed for convenient storage in a pocket or on a belt Narrow front with precision thumbgrip  

Referência S5426.000.625
Forma Outro
Flexível Não
Largura do cinzel (mm) 25
Largura da espátula (mm) 25
Com manivela Não
Embalado por 1

Especificações

Forma Outro
Flexível Não
Largura do cinzel (mm) 25
Largura da espátula (mm) 25
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Comprimento da espátula (mm) 25
Tipo de raspador Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 157.07
Model ERGO
Type Precision Paint Scraper

Números do artigo

Referência S5426.000.625
EAN 7311518221614
UBB 400135824045
UNSPSC 27112009
Artigo do fabricante nr 625
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.