text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC MOERSLEUTEL CHROOM ERGO 9070C


High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner head

Referência 9M989623
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 158
Abertura máxima da chave (mm) 20
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 158
Abertura máxima da chave (mm) 20
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Marca Bahco
Model 90C
Type Adjustable Wrench

Descrição

High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner head

Números do artigo

Referência 9M989623
EAN 7314150100187
UBB 500659346018
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 9070C
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.