text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC HANDSAWS PC-9-9/17-PS


Serra de duplo fio para corte de secções estreitas,ângulos  rebordos. A sua acção permite o corte de lâminas finas (0.50 mm) arrancando um mínimo de superfície (corte 0.75 mm) e requerendo um esforço mínimo.Os dentes finos adicionais de ponta dura extrafina num dos lados da lâmina , são perfeitos para o trabalho em madeira e outros materiais tais como tubagens. No outro lado da folha um dentado progressivo de corte de rasgo, do tipo mais grosso permite um corte excelente a favor do corteEm ambos os lados, o tipo de dente é triplo, o que proporciona excelentes cortes em qualquer tipo de superfície.Punho de plástico bicomponente para uma aderência confortável e segura.PC-9-9/-PS-B = Folha de substituição. The pull action allows for a thin blade (0.50 mm), creating a minimum of removal (kerf 0.75 mm) and therefore requiring less force Extra fine hard point JT toothing on one side of the blade is perfect for fine, angled and cross cut in wood as well as in e.g. plastic tubes. On the other side of the blade a progressive rip cut toothing of a more coarse type is designed to perform excellently when cutting along the wood fibres The flexibility of the blade makes it possible to perform excellent cuts close to another surface 2-component plastic handle ensures a comfortable and safe grip PC-9-9/17-PS-B = Replacement blade

Referência S5202.004.240
Desenho Lâmina de serra
Comprimento da lâmina de serra (mm) 240
Número de dentes por polegada 8
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Lâmina de serra
Comprimento da lâmina de serra (mm) 240
Número de dentes por polegada 8
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Lâmina de serra Frente e verso
Marca Bahco
Peso por peça (g) 265
Model ProfCut
Type Pull Saw

Números do artigo

Referência S5202.004.240
EAN 7311518285586
UBB 500504039271
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr PC-9-9/17-PS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.