text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC HACK SAW 2.. 320-504MM


Único da sua gama, tradicional serrote com punhos confortáveis com alta profundidade que permite o corte de materiais de grandes dimensões. Equipado com uma folha SANDFLEX® Special grip at the front provides good support for the guiding hand for superb performance Alternative 90° blade mounting for flush cutting Supplied with the 300 mm (12'') reliable and shatterproof Sandflex® bi-metal blade 24 TPI for excellent cutting performance

Referência S5240.320.504
Desenho Serrote de ponta
Tipo Serrote
Comprimento da lâmina de serra (mm) 300
Número de dentes por polegada 24
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Serrote de ponta
Tipo Serrote
Comprimento da lâmina de serra (mm) 300
Número de dentes por polegada 24
Adequado para aço Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 780
Type Traditional Hand Hacksaw

Números do artigo

Referência S5240.320.504
EAN 7311518265557
UBB 500505349299
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 320
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.