text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC HACK SAW 2.. 319-300MM


Serrote único e profissional, desenhado para oferecer uma alta tensão da folha, cortes direitos, precisos e exactos. Estrutura feita em aço e recoberta de plástico confortável. Montagem da lâmina a 55º. Fornecido com folha SANDFLEX® Bi-metal de 24 TPI, com excelente capacidade de corte. Comfortable soft grip handles Steel tube core with plastic covering allows high blade tension for straight and accurate cuts Alternative 55° blade mounting for flush cutting Supplied with the 300 mm (12'') reliable and shatterproof Sandflex® bi-metal blade 24 TPI for excellent cutting performance

Referência S5240.319.300
Desenho Serrote de ponta
Tipo Serrote
Comprimento da lâmina de serra (mm) 300
Número de dentes por polegada 24
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Serrote de ponta
Tipo Serrote
Comprimento da lâmina de serra (mm) 300
Número de dentes por polegada 24
Adequado para plástico Sim
Marca Bahco
Type Professional Hand Hacksaw

Números do artigo

Referência S5240.319.300
EAN 7311518240943
UBB 500500393748
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 319
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.