text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatic stripping pliers Super 4 Pro length 163 mm 0.2–6 mm² JOKARI


Referência 6M303946
Isolado Sim
Com cortador de fio Não
Comprimento (mm) 163
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Não
Corte em espiral Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Com cortador de fio Não
Comprimento (mm) 163
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Não
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Sim
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.2 - 6
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Auto-ajustável Não
Testado por VDE Não
Marca Jokari
Código pautal 82032000

Números do artigo

Referência 6M303946
EAN 4011391202009
UBB 500582813258
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 4000811131
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.