text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatic stripping pliers no. 6-16² length 166 mm 6-16 (AWG 10... 5) mm² JOKARI


Article number 3X787592
Isolado Sim
Com cortador de fio Não
Comprimento (mm) 166
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Não
Gama de tiras AWG 10 - 5
Packed per 1

Specifications

Isolado Sim
Com cortador de fio Não
Comprimento (mm) 166
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Não
Gama de tiras AWG 10 - 5
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Não
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 6 - 16
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Auto-ajustável Não
Testado por VDE Não
Marca Jokari

Article numbers

Article number 3X787592
EAN 4011391200906
UBB 500581947347
UNSPSC 27112104
Manufacturer article nr  20090
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.