text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 12 mm useful length 250 mm hexagonal overall length 320 mm FISCH-TOOLS


Referência 8Y590853
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 12
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 250
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 320
Broca de diâmetro (mm) 12
Diâmetro do eixo (mm) 12
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 250
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Fisch-tools
Código pautal 82075090

Números do artigo

Referência 8Y590853
EAN 9002696165224
UBB 500583694277
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 0084120320
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.