Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
2C077651
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
Assortment box 100-part 4.0–16.00 mm² plastic box KNIPEX
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2C077651
Extremidades do cabo isoladas
Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Extremidades do cabo isoladas
Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Caixas de sortido Caixa dispensadora prática, empilhável e reutilizável. Caixa dispensadora prática e transparente. Tampa rotativa com abertura para retirar os terminais individuais. Com terminais isolados por código de cores DIN. Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm. 50 terminais para 4 mm², 20 para 6/8 mm², 10 para 16 mm². Conteúdo: 50 x terminais KNIPEX Cinza 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11), 20 x terminais KNIPEX Amarelo 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10), 20 x terminais KNIPEX Vermelho 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7), 10 x terminais KNIPEX Azul 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5),
Números do artigo
Referência
2C077651
EAN
4003773082460
UBB
500682554596
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
97 99 907